EATON - LIMITRON FAST ACTING FUSE KTK-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTK-30
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712420303
Sonepar Artikelnummer
120802182
Hersteller Artikelnummer
KTK-30
Hersteller Typ
LIMITRON FAST ACTING FUSE
Hersteller Artikel Nr.:
KTK-30
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.082 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, ergänzend, UL, CSA, superflink, zylindrisch, farbcodiert, schwarz, Steuerungsschaltkreise, Beleuchtungsstromkreise, Zählerstromkreise, UL 248-14, Ausschaltvermögen 100 kA, Melaminröhrchen