Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Line-Interaktiv USV-Anlage 1000VA/700W 19-Zoll 2HE

EATON
kopierenkopieren
EATON - Line-Interaktiv USV-Anlage 1000VA/700W 19-Zoll 2HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-53046

  • Eingangsspannung - 184 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 700 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172088321

Sonepar Artikelnummer

121113985

Hersteller Artikelnummer

9210-53046

Hersteller Typ

5SC1000IR

Hersteller Artikel Nr.:

9210-53046

Eingangsspannung:

184 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

11.5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

86.2 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

405 mm

Gewicht:

14.96 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

14.960 kg

Eaton 5SC USV, 1000 VA, 700 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger, 2 HE