Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Line-Interaktiv USV-Anlage 3000VA/2700W Tower/Rack 2HE

EATON
kopierenkopieren
EATON - Line-Interaktiv USV-Anlage 3000VA/2700W Tower/Rack 2HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9210-83117

  • Eingangsspannung - 184 .. 276 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 2700 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0743172088352

Sonepar Artikelnummer

121113988

Hersteller Artikelnummer

9210-83117

Hersteller Typ

5SC3000IRT

Hersteller Artikel Nr.:

9210-83117

Eingangsspannung:

184 .. 276 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

86.2 mm

Breite:

441 mm

Tiefe:

647 mm

Gewicht:

35.3 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

Nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

35.300 kg

Eaton 5SC USV, 3000 VA, 2700 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (1) C19, Baugruppenträger/Tower, 2 HE