EATON - Linse, Leuchtmelder blau, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216457
Farbe der Linse - blau
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082164577
Sonepar Artikelnummer
120206146
Hersteller Artikelnummer
216457
Hersteller Typ
M22-XL-B
Hersteller Artikel Nr.:
216457
Farbe der Linse:
blau
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


