EATON - Linse, Leuchtmelder gelb, hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216462
Farbe der Linse - gelb
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082164621
Sonepar Artikelnummer
120206158
Hersteller Artikelnummer
216462
Hersteller Typ
M22-XLH-Y
Hersteller Artikel Nr.:
216462
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


