EATON - Linse, Leuchtmelder grün, hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216461
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082164614
Sonepar Artikelnummer
120206155
Hersteller Artikelnummer
216461
Hersteller Typ
M22-XLH-G
Hersteller Artikel Nr.:
216461
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


