EATON - Linse,Leuchtmelder,hoch,bernsteinfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118741
Farbe der Linse - orange
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081168910
Sonepar Artikelnummer
121269825
Hersteller Artikelnummer
118741
Hersteller Typ
M22-XLH-A
Hersteller Artikel Nr.:
118741
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


