EATON - Linse, Leuchtmelder rot, flach, OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218420
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 29.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082184209
Sonepar Artikelnummer
120206162
Hersteller Artikelnummer
218420
Hersteller Typ
M22-XL-R-GB5
Hersteller Artikel Nr.:
218420
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
29.6 mm
Breite:
29 mm
Beschriftet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22.5 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


