EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 091487
Werkstoff - Stahl
Höhe - 162 mm
Breite - 225 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080914877
Sonepar Artikelnummer
120204660
Hersteller Artikelnummer
091487
Hersteller Typ
L1-CI23
Hersteller Artikel Nr.:
091487
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
162 mm
Breite:
225 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.670 kg
Lochplatte, CI23-Gehäuse


