EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093860
Werkstoff - Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 250 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080938606
Sonepar Artikelnummer
120204661
Hersteller Artikelnummer
093860
Hersteller Typ
L1-CI43
Hersteller Artikel Nr.:
093860
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.490 kg
Lochplatte, CI43-Gehäuse


