EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096233
Werkstoff - Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 375 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080962335
Sonepar Artikelnummer
120204662
Hersteller Artikelnummer
096233
Hersteller Typ
L1-CI44
Hersteller Artikel Nr.:
096233
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.528 kg
Lochplatte, CI44-Gehäuse


