EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060611
Werkstoff - Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 250 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080606116
Sonepar Artikelnummer
120204664
Hersteller Artikelnummer
060611
Hersteller Typ
L3/5-CI23
Hersteller Artikel Nr.:
060611
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.670 kg
Lochplatte, CI23-Gehäuse


