EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067730
Werkstoff - Stahl
Höhe - 375 mm
Breite - 375 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080677307
Sonepar Artikelnummer
120204666
Hersteller Artikelnummer
067730
Hersteller Typ
L5-CI44
Hersteller Artikel Nr.:
067730
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.523 kg
Lochplatte, CI44-Gehäuse


