EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225416
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 375 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082254162
Sonepar Artikelnummer
120204667
Hersteller Artikelnummer
225416
Hersteller Typ
L5-CI45
Hersteller Artikel Nr.:
225416
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
4.310 kg
Lochplatte, CI45-Gehäuse


