EATON - Lochplatte für Isogehaeuse CI23-CI48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 070103
Werkstoff - Stahl
Höhe - 750 mm
Breite - 375 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080701033
Sonepar Artikelnummer
120204668
Hersteller Artikelnummer
070103
Hersteller Typ
L5-CI48
Hersteller Artikel Nr.:
070103
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
6.469 kg
Lochplatte, CI48-Gehäuse


