EATON - LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LP-CC-25
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590446983
Sonepar Artikelnummer
120457275
Hersteller Artikelnummer
LP-CC-25
Hersteller Typ
LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-25
Hersteller Artikel Nr.:
LP-CC-25
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.068 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom