EATON - LOW PEAK CLASS J T/D LPJ-200SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-200SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712523455
Sonepar Artikelnummer
120457263
Hersteller Artikelnummer
LPJ-200SP
Hersteller Typ
LOW PEAK CLASS J T/D LPJ-200SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-200SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.340 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 600 V, 41 x 146 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom