EATON - LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-20SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-20SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712523202
Sonepar Artikelnummer
120457281
Hersteller Artikelnummer
LPJ-20SP
Hersteller Typ
LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-20SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-20SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.159 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom