EATON - LOW PEAK CLASS J T/D LPJ-350SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-350SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712522830
Sonepar Artikelnummer
120457266
Hersteller Artikelnummer
LPJ-350SP
Hersteller Typ
LOW PEAK CLASS J T/D LPJ-350SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-350SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.680 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 350 A, AC 600 V, 54 x 151 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom