EATON - LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-4SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-4SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361010
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712522816
Sonepar Artikelnummer
120802190
Hersteller Artikelnummer
LPJ-4SP
Hersteller Typ
LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-4SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-4SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.086 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom