EATON - LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-600SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-600SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712522878
Sonepar Artikelnummer
120802191
Hersteller Artikelnummer
LPJ-600SP
Hersteller Typ
LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-600SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-600SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.630 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 600 A, AC 600 V, 66 x 203 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom