EATON - LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-70SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-70SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712523370
Sonepar Artikelnummer
120457258
Hersteller Artikelnummer
LPJ-70SP
Hersteller Typ
LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-70SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-70SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.159 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 70 A, AC 600 V, 29 x 118 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom