EATON - LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-90SP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPJ-90SP
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.136 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712523394
Sonepar Artikelnummer
120457260
Hersteller Artikelnummer
LPJ-90SP
Hersteller Typ
LOW-PEAK CLASS J T/D LPJ-90SP
Hersteller Artikel Nr.:
LPJ-90SP
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.136 kg
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 90 A, AC 600 V, 29 x 118 mm, Class J, UL, träge, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom