EATON - LP-Star-4-24 CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362241
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Länge - 550 mm
Breite - 260 mm
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539343271
Sonepar Artikelnummer
120802004
Hersteller Artikelnummer
40071362241
Hersteller Typ
40071362241
Hersteller Artikel Nr.:
40071362241
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Länge:
550 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
29.000 kg
Eaton LP-STAR-4-24 IP20, einschließlich Steuereinheit, Ladeeinheit, 4 Stromkreise, CG-S Bus-Schnittstelle, 24 Ah Batterie (4x Batterieblock 12 V/12 Ah).


