EATON - LP-Star-4-24 CG-S & WEB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362243
Schutzart (IP) - IP20
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539343295
Sonepar Artikelnummer
120714575
Hersteller Artikelnummer
40071362243
Hersteller Typ
40071362243-LP STAR
Hersteller Artikel Nr.:
40071362243
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
550 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
41.000 kg


