EATON - LP-Star-4-48 CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362481
Schutzart (IP) - IP20
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Länge - 260 mm
Breite - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539343356
Sonepar Artikelnummer
121176720
Hersteller Artikelnummer
40071362481
Hersteller Typ
40071362481
Hersteller Artikel Nr.:
40071362481
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
730 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
21.000 kg


