EATON - LP-Star-4-48 CG-S & WEB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362483
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539343370
Sonepar Artikelnummer
120714576
Hersteller Artikelnummer
40071362483
Hersteller Typ
40071362483-LP STAR
Hersteller Artikel Nr.:
40071362483
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
Das dezentrale Versorgungs- und Überwachungssystem LP-STAR ist eine neue Lösung für die brandabschnittsweise Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung. Die Vorteile des LP-STAR Systems machen sich besonders dort bemerkbar, wo eine brandabschnittsweise Installation der Sicherheitsbeleuchtung geplant wird, um Installationskosten, wie sie für die E30-Verkabelung bei brandabschnittsübergreifender Installation anfallen würden, einzusparen. Sollten die architektonischen, lichttechnischen oder umweltbedingten Umstände es erfordern, dass die allgemeine Beleuchtung auch als Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt werden muss, so lassen sich die Leuchten entsprechend in das lichttechnische Planungskonzept einbinden und über 230 V AC / 220 V DC versorgen. Voraussetzung ist lediglich, dass sie den normativen Anforderungen an Sicherheitsleuchten gemäß EN 60598-2-22 entsprechen und für die Einzelleuchtenüberwachung ein CEAG-Überwachungsbaustein mit STAR-Technologie vorhanden ist.


