Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - LS-Schalter, 40A, 1p, ähnlich D-Charakteristik

EATON
kopierenkopieren
EATON - LS-Schalter, 40A, 1p, ähnlich D-Charakteristik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248105

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082481056

Sonepar Artikelnummer

120025828

Hersteller Artikelnummer

248105

Hersteller Typ

PLHT-40-V

Hersteller Artikel Nr.:

248105

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

75 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.218 kg

Leitungsschutzschalter (MCB) PLHT, 1-polig, Auslösecharakteristik: ähnlich D, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen