EATON - LS/SI-Plombierhaube komplett(RA/KLSD/SR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226547
Breite - 60 mm
Höhe - 58 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082265472
Sonepar Artikelnummer
121282409
Hersteller Artikelnummer
226547
Hersteller Typ
ZSD-H/P/SI/KLP
Hersteller Artikel Nr.:
226547
Breite:
60 mm
Höhe:
58 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


