Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - M30 Analog Ind., Sensor, DC, 12mm, Mikro

EATON
kopierenkopieren
EATON - M30 Analog Ind., Sensor, DC, 12mm, Mikro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166685

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081643707

Sonepar Artikelnummer

121277011

Hersteller Artikelnummer

166685

Hersteller Typ

E59-A30A112D01-CV

Hersteller Artikel Nr.:

166685

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

74.1 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

20 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

140 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (NEMA):

4X, 6, 13

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.450 kg

Näherungssensor, Induktive Sensoren, Sortiment: E59 AccuProx Series, Beschreibung: Stromausgang (0 - 20 mA) und Spannungsausgang (0 - 10 V), Anschluss: 3-Draht/4-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1,5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 15 - 30 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 1 - 12 mm, Montageart: bündig, Schaltart: Analog, Steckverbindung M12 x 1, Material: Edelstahl, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2