EATON - Magnetische Abschirmung für Wandler 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286001
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Bemessungsfehlerstrom - 0 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 0 ms
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082860011
Sonepar Artikelnummer
121049863
Hersteller Artikelnummer
286001
Hersteller Typ
PFR-WMA-35
Hersteller Artikel Nr.:
286001
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.301 kg


