EATON - Markenzeichen XEnergy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167633
Ausführung - sonstige
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081641222
Sonepar Artikelnummer
121277180
Hersteller Artikelnummer
167633
Hersteller Typ
XENERGY-BRANDSTRIP
Hersteller Artikel Nr.:
167633
Ausführung:
sonstige
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
3 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.100 kg


