EATON - Masken-Zaehlerverteiler NOE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138013
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347926
Sonepar Artikelnummer
120212799
Hersteller Artikelnummer
138013
Hersteller Typ
BP-MN-NN-600/12/1,75-2Z
Hersteller Artikel Nr.:
138013
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
573 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
175 mm
Einbaubreite:
573 mm
Einbauhöhe:
1225 mm
Einbautiefe:
175 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.500 kg


