EATON - Masken-Zaehlerverteiler Wien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137983
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081347629
Sonepar Artikelnummer
120212794
Hersteller Artikelnummer
137983
Hersteller Typ
BP-MN-WN-800/15/1,75-3Z
Hersteller Artikel Nr.:
137983
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
0 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
785 mm
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
185 mm
Einbaubreite:
773 mm
Einbauhöhe:
1525 mm
Einbautiefe:
175 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
30.500 kg


