EATON - Mastbefestigung, für Gehäuse B=300-800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140478
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 800 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081372614
Sonepar Artikelnummer
120507072
Hersteller Artikelnummer
140478
Hersteller Typ
MAST-FIT-CS
Hersteller Artikel Nr.:
140478
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


