EATON - Mastbefestigungs-Set für Freiluftverteiler BP-VF bis Breite 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-505037
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653121398
Sonepar Artikelnummer
121378666
Hersteller Artikelnummer
EP-505037
Hersteller Typ
BP-VF/MFK-S00/S0/S1
Hersteller Artikel Nr.:
EP-505037
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.800 kg


