EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=1060x1000x180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111114
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1060 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106752
Sonepar Artikelnummer
120174187
Hersteller Artikelnummer
111114
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-1000/10/1
Hersteller Artikel Nr.:
111114
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1060 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1030 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.640 kg


