EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=1060x800x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111135
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1060 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081106967
Sonepar Artikelnummer
120174208
Hersteller Artikelnummer
111135
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-800/10/2
Hersteller Artikel Nr.:
111135
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1060 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
240 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1030 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.760 kg


