EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=1560x600x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111131
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1560 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106929
Sonepar Artikelnummer
120174204
Hersteller Artikelnummer
111131
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-600/15/2
Hersteller Artikel Nr.:
111131
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1560 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
240 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1530 mm
Tiefe:
245 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.980 kg


