EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=1760x1000x180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111117
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1760 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106783
Sonepar Artikelnummer
120174190
Hersteller Artikelnummer
111117
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-1000/17/1
Hersteller Artikel Nr.:
111117
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1760 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
1730 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.900 kg


