EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=2060x800x180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111113
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2060 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106745
Sonepar Artikelnummer
120174186
Hersteller Artikelnummer
111113
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-800/20/1
Hersteller Artikel Nr.:
111113
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2060 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
2030 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.220 kg


