EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=460x600x180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111101
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 460 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106622
Sonepar Artikelnummer
120174174
Hersteller Artikelnummer
111101
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-600/4/1
Hersteller Artikel Nr.:
111101
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
460 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.320 kg


