EATON - Mauerwanne für 3-Stufen System HxBxT=760x400x180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111098
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 760 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081106592
Sonepar Artikelnummer
120174171
Hersteller Artikelnummer
111098
Hersteller Typ
BPZ-WB3S-400/7/1
Hersteller Artikel Nr.:
111098
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
760 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
730 mm
Tiefe:
185 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.680 kg


