EATON - MCC Schienenverschl. Z.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151217
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480128
Sonepar Artikelnummer
121271307
Hersteller Artikelnummer
151217
Hersteller Typ
XPFDM-A-MC
Hersteller Artikel Nr.:
151217
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


