Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mech. Verbinderbaustein DILM7..M38-PI

EATON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199462

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Direktschaltung

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081978687

Sonepar Artikelnummer

121011685

Hersteller Artikelnummer

199462

Hersteller Typ

PKZM0-XDM32M-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199462

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Direktschaltung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.034 kg

Verdrahtungssatz, Für Direktstart, Zur Verwendung mit PKZM0…-PI, PKE…-PI + DILM17…-PI, PKZM0…-PI, PKE…-PI + DILM25…-PI, PKZM0…-PI, PKE…-PI + DILM32…-PI, Push-in-Klemmen.