Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mech. Verriegelung, Typ 2, Bowdenzug, F

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mech. Verriegelung, Typ 2, Bowdenzug, F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184206

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783724

Sonepar Artikelnummer

121279455

Hersteller Artikelnummer

184206

Hersteller Typ

IZMX-MIL2C-F16-1

Hersteller Artikel Nr.:

184206

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.430 kg

Zubehör, Mechanische Verriegelung, Festeinbau, Typ 2, Bei 2 Schutzschaltern mit der gleichen oder einer anderen Rahmengröße – Verriegelung: A gegen B. Zudem ist ein IZMX-MIL-CAB… Kabelsatz mit der gewünschten Länge erforderlich. Wählen Sie den entsprechenden Typ für jeden Leitungsschalter., Installationsart Fest, Verwendbar für IZMX16…, INX16…