Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mech. Verriegelung, Typ 2, Bowdenzug, W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mech. Verriegelung, Typ 2, Bowdenzug, W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184215

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783816

Sonepar Artikelnummer

121279464

Hersteller Artikelnummer

184215

Hersteller Typ

IZMX-MIL2C-W40-1

Hersteller Artikel Nr.:

184215

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.912 kg

Zubehör, Mechanische Verriegelung, Typ 2, für 2 Schutzschalter: Eine normale Einspeisung (A) und eine Notnetz-Versorgung (B). Zusätzlich ein Kabel-Set erforderlich., Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX40…W, INX40…W