Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mech. Verriegelung, Typ 31, 33, Bowdenzug, W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mech. Verriegelung, Typ 31, 33, Bowdenzug, W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184216

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783823

Sonepar Artikelnummer

121279465

Hersteller Artikelnummer

184216

Hersteller Typ

IZMX-MIL3133C-W40-1

Hersteller Artikel Nr.:

184216

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.149 kg

Zusatzausrüstung, Mechanische Verriegelung, Typ 31 + 33, für 3 Leistungsschalter: Drei Eingangseinheiten (A, B, C), Normales oder Notfallnetzwerk. Es kann jeweils nur einer der drei Schalter eingeschaltet werden. Zusätzlich sind drei Kabelsätze erforderlich, Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX40…W, INX40…W