Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mech. Verriegelung, Typ 32, Bowdenzug, F

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mech. Verriegelung, Typ 32, Bowdenzug, F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184208

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783748

Sonepar Artikelnummer

121279457

Hersteller Artikelnummer

184208

Hersteller Typ

IZMX-MIL32C-F16-1

Hersteller Artikel Nr.:

184208

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.170 kg

Zubehör, Mechanische Verriegelung, Festeinbau, Typ 32, Bei 3 Schutzschaltern mit der gleichen oder einer anderen Rahmengröße – Verriegelung: 2 gegen 1 / max. 2 EIN. Es können ein oder zwei Schutzschalter gleichzeitig geschlossen werden. Zudem sind drei IZMX-MIL-CAB… Kabelsätze erforderlich Wählen Sie den entsprechenden Typ für jeden Leitungsschalter., Installationsart Fest, Verwendbar für IZMX16…, INX16…