Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mech. Verriegelung, Typ 32, Bowdenzug, W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mech. Verriegelung, Typ 32, Bowdenzug, W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184214

  • Hilfskontakte anbaubar - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783809

Sonepar Artikelnummer

121279463

Hersteller Artikelnummer

184214

Hersteller Typ

IZMX-MIL32C-W16-1

Hersteller Artikel Nr.:

184214

Hilfskontakte anbaubar:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.149 kg

Zubehör, Mechanische Verriegelung, Typ 32, für 3 Schutzschalter: Zwei normale Eingangseinheiten (A, C) und eine Kupplung (B). Ein oder zwei Schalter können gleichzeitig geschlossen werden. Zusätzlich sind drei Kabelsätze erforderlich, Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX16…W, INX16…W